HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02090 PASSACAVI HV1209 - 633-02090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro cavo - 4...5 mm
Tipologia - Chiuso
Lunghezza totale - 1.5 mm
Diametro del foro - 9 mm
Per spessore parete - 1.5...1.5 mm
Confezione
24000 PZ
EAN
4031026186344
Codice prodotto
HEE633-02090
Cod. produttore
633-02090
Produttore
HEE
Per diametro cavo:
4...5 mm
Tipologia:
Chiuso
Lunghezza totale:
1.5 mm
Diametro del foro:
9 mm
Per spessore parete:
1.5...1.5 mm
Colore:
schwarz
Materiale:
Plastica
Tecnica di restringimento:
no
Con alette bloccacavo:
no
Senza alogeni:
no
Resistente all'acqua:
no
Esecuzione angolare:
no
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Temperatura di impiego:
-30...60 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


