HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02080 PASSACAVI HV1208 - 633-02080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Chiuso
Per diametro cavo - 8...9 mm
Diametro del foro - 9.5 mm
Per spessore parete - 1.5...1.5 mm
Lunghezza totale - 1.5 mm
Confezione
16000 PZ
EAN
4031026186320
Codice prodotto
HEE633-02080
Cod. produttore
633-02080
Produttore
HEE
Tipologia:
Chiuso
Per diametro cavo:
8...9 mm
Diametro del foro:
9.5 mm
Per spessore parete:
1.5...1.5 mm
Lunghezza totale:
1.5 mm
Con alette bloccacavo:
no
Tecnica di restringimento:
no
Esecuzione angolare:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Resistente all'acqua:
no
Temperatura di impiego:
-30...60 °C


