pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02060 PASSACAVI HV1206 - 633-02060

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 10...11 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Lunghezza totale - 6 mm

  • Diametro del foro - 12 mm

  • Per spessore parete - 6...6 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4031026186306

Codice prodotto

HEE633-02060

Cod. produttore

633-02060

Produttore

HEE

Per diametro cavo:

10...11 mm

Tipologia:

Chiuso

Lunghezza totale:

6 mm

Diametro del foro:

12 mm

Per spessore parete:

6...6 mm

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Tecnica di restringimento:

no

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

no

Resistente all'acqua:

no

Esecuzione angolare:

no

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Temperatura di impiego:

-30...60 °C

Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl