HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02010 PASSACAVI HV1201 - 633-02010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro cavo - 4...5 mm
Tipologia - Chiuso
Lunghezza totale - 1.6 mm
Diametro del foro - 6.4 mm
Per spessore parete - 1.6...1.6 mm
Confezione
48000 PZ
EAN
4031026186238
Codice prodotto
HEE633-02010
Cod. produttore
633-02010
Produttore
HEE
Per diametro cavo:
4...5 mm
Tipologia:
Chiuso
Lunghezza totale:
1.6 mm
Diametro del foro:
6.4 mm
Per spessore parete:
1.6...1.6 mm
Colore:
schwarz
Materiale:
Plastica
Tecnica di restringimento:
no
Con alette bloccacavo:
no
Senza alogeni:
no
Resistente all'acqua:
no
Esecuzione angolare:
no
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Temperatura di impiego:
-30...60 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


