pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE632-01020 PASSACAVI HV2101A - 632-01020

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 5.3...5.5 mm

  • Tipologia - Aperto

  • Lunghezza totale - 35 mm

  • Diametro del foro - 9.5 mm

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4031026186016

Codice prodotto

HEE632-01020

Cod. produttore

632-01020

Produttore

HEE

Per diametro cavo:

5.3...5.5 mm

Tipologia:

Aperto

Lunghezza totale:

35 mm

Diametro del foro:

9.5 mm

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Tecnica di restringimento:

no

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

no

Esecuzione angolare:

no

A prova di fuoco:

no

Qualità del materiale:

PVC

A tenuta di gas:

no

Temperatura di impiego:

-30...60 °C

Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl