pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE631-08259 MANICOTTI PROTEZIONE TERMINALI HV4825 - 631-08259

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 2...4 mm

  • Tipologia - Aperto

  • Lunghezza totale - 28 mm

  • Diametro del foro - 6 mm

  • Colore - sonstige

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

4031026185866

Codice prodotto

HEE631-08259

Cod. produttore

631-08259

Produttore

HEE

Per diametro cavo:

2...4 mm

Tipologia:

Aperto

Lunghezza totale:

28 mm

Diametro del foro:

6 mm

Colore:

sonstige

Materiale:

Plastica

Tecnica di restringimento:

no

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

no

Esecuzione angolare:

no

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Temperatura di impiego:

-30...60 °C

Elevata protezione agli spruzzi d'acqua. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I manicotti per protezione terminali sono progettati per isolare e proteggere le boccole a spinotto piatto. Questi manicotti si usano in tutti i settori dell'elettronica per l'automotive e per i sistemi di connessioni elettriche.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl