pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE631-08210 MANICOTTI PROTEZIONE TERMINALI HV4821 - 631-08210

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aperto

  • Lunghezza totale - 17 mm

  • Diametro del foro - 5.3 mm

  • Colore - schwarz

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

4031026185774

Codice prodotto

HEE631-08210

Cod. produttore

631-08210

Produttore

HEE

Tipologia:

Aperto

Lunghezza totale:

17 mm

Diametro del foro:

5.3 mm

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Tecnica di restringimento:

no

Con alette bloccacavo:

Senza alogeni:

no

Esecuzione angolare:

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Temperatura di impiego:

-30...60 °C

Proteggono efficacemente contro gli spruzzi d'acqua. Flessibili e facili da applicare. Elevata resistenza ad agenti chimici e influssi ambientali. Questi passacavi angolati sono adatti per proteggere nelle industrie automotive, elettroniche e di connessione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl