HELLERMANNTYTON Srl - HEE440-00004 SUPPORTO PASSACAVO VARIOPLATE S CIECO - 440-00004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4031026686615
Codice prodotto
HEE440-00004
Cod. produttore
440-00004
Produttore
HEE
Compensazione integrata della tolleranza del diametro del cavo. Applicazione modulare per entrambe le dimensioni degli inserti (S e L). Scarico della trazione integrato. IP 65 e IP 66. I passacavi con inserti del sistema di ingresso cavi VarioPlate sono utilizzati in combinazione con i telai VarioPlate per l'installazione di cavi con risparmio di tempo e di spazio su tutti i tipi di alloggiamenti per quadristi e scatole di controllo. Il design versatile copre cavi di diametro compreso tra 3 e 33 mm. I passacavi sono disponibili a uno, due, quattro fori e a innesto cieco.


