pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-32407 TERMORESTRINGENTE 3:1 GNYE TF31-24/8 - 333-32407

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 24 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm

Confezione

  • 60 M

EAN

4031026227009

Codice prodotto

HEE333-32407

Cod. produttore

333-32407

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

24 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

8 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.2 mm

Lunghezza:

30 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Verde-giallo

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

Omologazione UL:

Guaina molto flessibile in poliolefina a parete sottile. Riduce lo stock con poche misure per molti diametri. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Ritardante di fiamma, omologato UL-224 VW-1. La guaina termorestringente TF31 è la scelta ideale per esigenze di una maggiore protezione dal fuoco. Viene utilizzata per la protezione, l'isolamento e l'identificazione di fili, cavi e cablaggi leggeri.