HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-30603 Termorestringente 3:1 CL TF34-6/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
60 M
EAN
4031026226644
Codice prodotto
HEE333-30603
Cod. produttore
333-30603
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.7 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no