HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-30307 TERMORESTRINGENTE 3:1 GNYE TF31-3/1 - 333-30307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 3 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm
Confezione
150 M
EAN
4031026226606
Codice prodotto
HEE333-30307
Cod. produttore
333-30307
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
3 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.6 mm
Lunghezza:
30 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Verde-giallo
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
sì