pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE330-00950 TERMORESTRINGENTE 2:1 VITON -E-9.5/4.8

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 M

EAN

4031026146294

Codice prodotto

HEE330-00950

Cod. produttore

330-00950

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

9.5 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

4.8 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

25 m

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...200 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente in fluoroelastomero resistente alle alte temperature. Eccellenti proprietà elettriche, chimiche e meccaniche. Resistente a numerosi carburanti, olii e lubrificanti. Flessibile anche alle basse temperature. Viton-E è utilizzata negli impianti idraulici degli aerei, in applicazioni nel settore dei trasporti, dell'offshore e delle costruzioni navali, ambienti in cui sono presenti alte temperature ed agenti chimici. Viton-E mantiene le sue caratteristiche di flessibilità, senza screpolature, anche a temperature molto basse.