HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-50957 TERMORESTRINGENTE 2:1 GNYE TF21-9.5/4.8 - 309-50957

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm
Confezione
50 M
EAN
4031026313443
Codice prodotto
HEE309-50957
Cod. produttore
309-50957
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
4.8 mm
Diametro nominale in pollici:
3/8 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.64 mm
Lunghezza:
50 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Verde-giallo
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
sì