HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-50647 TERMORESTRINGENTE 2:1 GNYE TF21-6.4/3.2 - 309-50647

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm
Confezione
60 M
EAN
4031026223667
Codice prodotto
HEE309-50647
Cod. produttore
309-50647
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
3.2 mm
Diametro nominale in pollici:
1/4 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.64 mm
Lunghezza:
60 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Verde-giallo
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
sì