HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-50487 TERMORESTRINGENTE 2:1 GNYE TF21-4.8/2.4 - 309-50487

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm
Confezione
60 M
EAN
4031026223643
Codice prodotto
HEE309-50487
Cod. produttore
309-50487
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
4.8 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
2.4 mm
Diametro nominale in pollici:
3/16 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.51 mm
Lunghezza:
60 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Verde-giallo
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
sì






