HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-40327 TERMORESTRINGENTE 2:1 GNYE TF21-3.2/1.6 - 309-40327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Confezione
100 M
EAN
4031026223629
Codice prodotto
HEE309-40327
Cod. produttore
309-40327
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.51 mm
Lunghezza:
100 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Verde-giallo
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
sì






