HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-40163 TERMORESTRINGENTE 2:1 CL TF24-1.6/0.8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
100 M
EAN
4031026223582
Codice prodotto
HEE309-40163
Cod. produttore
309-40163
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
1.6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.8 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
100 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.43 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no