pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-37603 TERMORESTRINGENTE 2:1 CL TF24-76.2/38.1

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 76.2 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 38.1 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 30 M

EAN

4031026223568

Codice prodotto

HEE309-37603

Cod. produttore

309-37603

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

76.2 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

38.1 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.27 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3 pollici

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina trasparente e flessibile in poliolefina. Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi. Zero alogeni. Buona resistenza meccanica e chimica. Omologazione VG e ulteriori omologazioni industriali. Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo l'ispezione visiva delle parti ricoperte. Protegge componenti elettronici consentendone comunque l'identificazione e la verifica.