pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73597 TERMORESTRINGENTE BARRA RD TCN20 101.6/5

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 101.6 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 50.8 mm

  • Colore - rot

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4031026498867

Codice prodotto

HEE300-73597

Cod. produttore

300-73597

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

101.6 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

50.8 mm

Colore:

rot

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.02 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina a parete sottile in poliolefina. Autoestinguente, UL224 VW-1, CSA. Restringimento rapido. Bassa temperatura di restringimento. TCN20 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni come isolamento elettrico, protezione meccanica, protezione cavi.