pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-30609 PROTEZ BORDI FORO PTFE 6.5-8.1 MM G51TF - 251-30609

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 11.4 mm

  • Altezza - 6.8 mm

  • Materiale - Plastica

  • Senza alogeni - no

  • Colore - sonstige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660486210

Codice prodotto

HEE251-30609

Cod. produttore

251-30609

Produttore

HEE

Larghezza:

11.4 mm

Altezza:

6.8 mm

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Colore:

sonstige

Qualità del materiale:

Altro

Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Eccellente resistenza alle alte temperature e agenti chimici. Flexiform G51T, realizzato in PTFE, offre un'eccellente resistenza allealte temperature e alla maggior parte dei prodotti chimici.. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl