HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-30509 PROTEZ BORDI FORO PTFE 4.8-65 MM G51TE 3 - 251-30509

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 9.9 mm
Altezza - 6.4 mm
Materiale - Plastica
Senza alogeni - no
Colore - sonstige
Confezione
1 PZ
EAN
5022660006678
Codice prodotto
HEE251-30509
Cod. produttore
251-30509
Produttore
HEE
Larghezza:
9.9 mm
Altezza:
6.4 mm
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Colore:
sonstige
Qualità del materiale:
Altro
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Eccellente resistenza alle alte temperature e agenti chimici. Flexiform G51T, realizzato in PTFE, offre un'eccellente resistenza allealte temperature e alla maggior parte dei prodotti chimici.. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


