pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21309 PROTEZIONE BORDI FORO PA6 2.1-3.3 G51NC - 251-21309

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 5.7 mm

  • Altezza - 4.3 mm

  • Materiale - Plastica

  • Senza alogeni - sì

  • Colore - sonstige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660006845

Codice prodotto

HEE251-21309

Cod. produttore

251-21309

Produttore

HEE

Larghezza:

5.7 mm

Altezza:

4.3 mm

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Colore:

sonstige

Qualità del materiale:

Altro

Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl