pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21209 PROTEZIONE BORDI FORO PA6 1.3-2.1 G51NB - 251-21209

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 4.6 mm

  • Altezza - 4.3 mm

  • Materiale - Plastica

  • Senza alogeni - sì

  • Colore - sonstige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660006791

Codice prodotto

HEE251-21209

Cod. produttore

251-21209

Produttore

HEE

Larghezza:

4.6 mm

Altezza:

4.3 mm

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Colore:

sonstige

Qualità del materiale:

Altro

Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl