pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE234-10300 BLOCCACAVO KK3 - 234-10300

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro - 6.5...7.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 6000 PZ

EAN

5022660308833

Codice prodotto

HEE234-10300

Cod. produttore

234-10300

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

7 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro:

6.5...7.7 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

schwarz

Adatto in area antincendio:

Senza alogeni:

no

Distanza dalla parete:

Qualità del materiale:

Poliammide

Rivestito in plastica:

no

Bloccacavi a vite per una fissaggio sicuro del cavo. Sistema integrato antirotazione. Le due parti sono collegate fra loro per evitare che vengano perse. Bloccacavi per diametri fino a 8,5 mm. Possono essere fissati con una vite M4.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl