HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60149 P-CLIP PA66 NATURALE 24MM H14P - 211-60149

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 24 mm
Numero di cavi/tubi - 1
Distanza dalla parete - no
Tipologia - Chiuso
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Confezione
500 PZ
EAN
4031026129525
Codice prodotto
HEE211-60149
Cod. produttore
211-60149
Produttore
HEE
Diametro nominale:
24 mm
Numero di cavi/tubi:
1
Distanza dalla parete:
no
Tipologia:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto in area antincendio:
sì
Rivestito in plastica:
no
Colore:
Altro


