HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60079 P-CLIP PA66 NATURALE 12.5MM H7P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 12.5...12.5 mm
Diametro nominale - 12.5 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
8000 PZ
EAN
4031026129440
Codice prodotto
HEE211-60079
Cod. produttore
211-60079
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
12.5...12.5 mm
Diametro nominale:
12.5 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Altri
Adatto per aree antincendio:
sì
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no