pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60069 P-CLIP PA66 NATURALE 11MM H6P - 211-60069

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 11 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro - 11...11 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4031026129433

Codice prodotto

HEE211-60069

Cod. produttore

211-60069

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

11 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro:

11...11 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Adatto in area antincendio:

sì

Senza alogeni:

no

Distanza dalla parete:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Rivestito in plastica:

no

P-Clip in poliammide. Buona resistenza alle alte temperature ed elevata resistenza meccanica. Sono diponibili in diverse misure per qualsiasi applicazione. Possono essere utilizzate senza fascette. Per fissaggi di cavi permanenti o semi-permanenti, questa gamma di P-Clip può essere utilizzata in molteplici settori. Il peso leggero la rende ideale all'utilizzo nel settore aeronautico e aerospaziale, dove è fondamentale minimizzare il peso e mantenere un fissaggio resistente.