pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60008 P-CLIP PA66HS NERO 16MM H9P - 211-60008

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro - 16...16 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4031026240879

Codice prodotto

HEE211-60008

Cod. produttore

211-60008

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

16 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro:

16...16 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

schwarz

Adatto in area antincendio:

sì

Senza alogeni:

no

Distanza dalla parete:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Rivestito in plastica:

no

P-Clip in poliammide. Buona resistenza alle alte temperature ed elevata resistenza meccanica. Sono diponibili in diverse misure per qualsiasi applicazione. Possono essere utilizzate senza fascette. Per fissaggi di cavi permanenti o semi-permanenti, questa gamma di P-Clip può essere utilizzata in molteplici settori. Il peso leggero la rende ideale all'utilizzo nel settore aeronautico e aerospaziale, dove è fondamentale minimizzare il peso e mantenere un fissaggio resistente.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl