HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60003 P-CLIP PA66HS NERO 8MM H4P - 211-60003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Diametro - 8...8 mm
Numero di cavi/tubi - 1
Distanza dalla parete - no
Tipologia - Chiuso
Confezione
4000 PZ
EAN
4031026240824
Codice prodotto
HEE211-60003
Cod. produttore
211-60003
Produttore
HEE
Diametro nominale:
8 mm
Diametro:
8...8 mm
Numero di cavi/tubi:
1
Distanza dalla parete:
no
Tipologia:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Adatto in area antincendio:
sì
Rivestito in plastica:
no
Colore:
Nero


