HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15220 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 31.8MM ALU22C - 211-15220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Diametro nominale - 31.8 mm
Tipologia - Chiuso
Diametro - 31.8...31.8 mm
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Confezione
1 PZ
EAN
4031026129235
Codice prodotto
HEE211-15220
Cod. produttore
211-15220
Produttore
HEE
Materiale:
Alluminio
Diametro nominale:
31.8 mm
Tipologia:
Chiuso
Diametro:
31.8...31.8 mm
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Numero di cavi/tubi:
1
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Adatto in area antincendio:
no
Senza alogeni:
no
Distanza dalla parete:
no
Qualità del materiale:
Altro
Rivestito in plastica:
no


