HELLERMANNTYTON Srl - HEE201-20020 CLIP ANELLO IN GOMMA R2 - 201-20020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - schwarz
Senza alogeni - no
Confezione
10000 PZ
EAN
5022660328008
Codice prodotto
HEE201-20020
Cod. produttore
201-20020
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
schwarz
Senza alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC
Elemento di fissaggio 2-piece . Adatto per la prototipazione e il preassemblaggio. Ideale per le applicazioni in cui si devono aggiungere o rimuovere cavi. Basta fissare l'anello elastico sulla clip per contenere i cavi in maniera semplice ed efficiente.Metodo semplice e versatile per la legatura dei cavi. La clip è composta da due parti, la base da fissare al pannello e l'anello elastico.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


