pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE201-10030 CLIP ANELLO IN GOMMA C3 - 201-10030

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - schwarz

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

5022660020926

Codice prodotto

HEE201-10030

Cod. produttore

201-10030

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

schwarz

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Elemento di fissaggio 2-piece . Adatto per la prototipazione e il preassemblaggio. Ideale per le applicazioni in cui si devono aggiungere o rimuovere cavi. Basta fissare l'anello elastico sulla clip per contenere i cavi in maniera semplice ed efficiente.Metodo semplice e versatile per la legatura dei cavi. La clip è composta da due parti, la base da fissare al pannello e l'anello elastico.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl