HELLERMANNTYTON Srl - HEE201-10010 Clip anello in gomma C1 - 201-10010
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - schwarz
Confezione
7000 PZ
EAN
5022660020902
Codice prodotto
HEE201-10010
Cod. produttore
201-10010
Produttore
HEE
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
schwarz
Elemento di fissaggio 2-piece . Adatto per la prototipazione e il preassemblaggio. Ideale per le applicazioni in cui si devono aggiungere o rimuovere cavi. Basta fissare l'anello elastico sulla clip per contenere i cavi in maniera semplice ed efficiente.Metodo semplice e versatile per la legatura dei cavi. La clip è composta da due parti, la base da fissare al pannello e l'anello elastico.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


