pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-10209 STRINGITUBO SNAPPER NATURALE SNP20(E) - 191-10209

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 24 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro - 22.7...24.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

5022660317842

Codice prodotto

HEE191-10209

Cod. produttore

191-10209

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

24 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro:

22.7...24.7 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

sonstige

Adatto in area antincendio:

Senza alogeni:

no

Distanza dalla parete:

no

Qualità del materiale:

POM

Rivestito in plastica:

no

Fermacavo in plastica sganciabile e riutilizzabile . Autobloccanti. Sganciabili con un movimento laterale della testa.. Possibilità di installazione a mano. Installazione con utensile di lavorazione per un tensionamento sicuro. Per temperature di esercizio più elevate: PA66 caricato a vetro. Sostituiscono i tradizionali stringitubo in metallo, gli snapper possono essere utilizzati in molti settori, dall'agricoltura al medicale alle applicazioni domestiche. Indicati per applicazioni in presenza di forti vibrazioni, possono essere installati manualmente o con l'apposito utensile.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl