HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-10039 Stringitubo snapper naturale SNP3(E) - 191-10039
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 11 mm
Diametro - 10...11.4 mm
Distanza dalla parete - no
Tipologia - Chiuso
Tipo di fissaggio - Fissaggio a innesto
Confezione
8000 PZ
EAN
5022660317927
Codice prodotto
HEE191-10039
Cod. produttore
191-10039
Produttore
HEE
Diametro nominale:
11 mm
Diametro:
10...11.4 mm
Distanza dalla parete:
no
Tipologia:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
POM
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto in area antincendio:
sì
Rivestito in plastica:
no
Colore:
Altro

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


