pagina iniziale
in esaurimento

HELLERMANNTYTON Srl - HEE190-00090 STRINGITUBO SNAPPER NERO SNP19 - 190-00090

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro - 22.3...25.3 mm

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a innesto

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

4031026416052

Codice prodotto

HEE190-00090

Cod. produttore

190-00090

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

23 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro:

22.3...25.3 mm

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a innesto

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Adatto in area antincendio:

sì

Distanza dalla parete:

no

Qualità del materiale:

Altro

Rivestito in plastica:

no

Stringitubo in plastica, riapribili e riutilizzabili. Autobloccanti. Si riaprono spingendo lateralmente l'aggancio. Installabili a mano. Installazione con apposito attrezzo per una tensionatura perfetta. Disponibili in PA66 rinforzato con fibra di vetro per temperature di esercizio più elevate. Sostituiscono i tradizionali stringitubo in metallo, gli snapper possono essere utilizzati in molti settori, dall'agricoltura al medicale alle applicazioni domestiche. Indicati per applicazioni in presenza di forti vibrazioni, possono essere installati manualmente o con l'apposito utensile.