HELLERMANNTYTON Srl - HEE185-47575 CANALINA PVC DIN HTWD-PD-75X75 - 185-47575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 75 mm
Colore - grau
Lunghezza - 2000 mm
Senza alogeni - no
Confezione
16 M
EAN
4031026565187
Codice prodotto
HEE185-47575
Cod. produttore
185-47575
Produttore
HEE
Altezza:
75 mm
Larghezza:
75 mm
Colore:
grau
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
Distanza della fessura:
7.5 mm
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro. I bordi lisci proteggono gli installatori dagli infortuni. Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare sbavature taglienti utilizzando i punti pre-tranciati. Altri punti pre-tranciati alla base delle pareti permettono la rimozione di parti delle pareti laterali senza lasciare spigoli taglienti. I coperchi sono facili da montare e da rimuovere, restano fissi in posizione anche se montati verticalmente o soggetti a vibrazioni. I fori alla base sono fatti secondo DIN EN 50085. Le canaline HelaDuct HTWD-PD sono usate per la protezione dei cavi in pannelli e quadri elettrici.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


