HELLERMANNTYTON Srl - HEE185-43750 CANALINA PVC DIN HTWD-PD-37.5X50 - 185-43750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 37.5 mm
Colore - grau
Lunghezza - 2000 mm
Senza alogeni - no
Confezione
40 M
EAN
4031026565125
Codice prodotto
HEE185-43750
Cod. produttore
185-43750
Produttore
HEE
Altezza:
50 mm
Larghezza:
37.5 mm
Colore:
grau
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
Distanza della fessura:
7.5 mm
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro. I bordi lisci proteggono gli installatori dagli infortuni. Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare sbavature taglienti utilizzando i punti pre-tranciati. Altri punti pre-tranciati alla base delle pareti permettono la rimozione di parti delle pareti laterali senza lasciare spigoli taglienti. I coperchi sono facili da montare e da rimuovere, restano fissi in posizione anche se montati verticalmente o soggetti a vibrazioni. I fori alla base sono fatti secondo DIN EN 50085. Le canaline HelaDuct HTWD-PD sono usate per la protezione dei cavi in pannelli e quadri elettrici.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


