pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE184-10218 CANALINA PVC CAVI PICCOLI HTWD-PN-60X80 - 184-10218

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Colore - grau

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

4031026567570

Codice prodotto

HEE184-10218

Cod. produttore

184-10218

Produttore

HEE

Altezza:

80 mm

Larghezza:

60 mm

Colore:

grau

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Distanza della fessura:

6 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

3848 mm²

Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro. I bordi lisci proteggono gli installatori dagli infortuni. Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare sbavature taglienti utilizzando i punti pre-tranciati. Altri punti pre-tranciati alla base delle pareti permettono la rimozione di parti delle pareti laterali senza lasciare spigoli taglienti. Punti di montaggio rialzati per il fissaggio sicuro e semplice dei bloccacavi e di altri accessori prima del cablaggio. I bloccacavi e gli altri accessori non lasciano punti protundenti sotto la superficie della canalina. I coperchi sono facili da montare e da rimuovere, restano fissi in posizione anche se montati verticalmente o soggetti a vibrazioni. La copertura è a filo con il fianco della canalina, consentendone un posizionamento stretto e contiguo. Le lamelle delle canaline di altezza superiore a 80 sono provviste di un nottolo di ritenzione aggiuntivo. I fori alla base sono fatti secondo DIN EN 50085. Le canaline HTWD-PN sono usate per guidare e proteggere i cavi nei pannelli di controllo e quadri elettrici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl