HELLERMANNTYTON Srl - HEE184-10078 CANALINA PVC CAVI PICCOLI HTWD-PN-40X40 - 184-10078

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - grau
Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
40 M
EAN
4031026567457
Codice prodotto
HEE184-10078
Cod. produttore
184-10078
Produttore
HEE
Altezza:
40 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
grau
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Distanza della fessura:
6 mm
Con parte superiore:
sì
Larghezza della fessura:
4 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
1018 mm²
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


