HELLERMANNTYTON Srl - HEE183-25060 CANALINA ZERO ALOGENI 25X60MM, GRIGIO, 2 - 183-25060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - grau
Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
60 M
EAN
4031026564951
Codice prodotto
HEE183-25060
Cod. produttore
183-25060
Produttore
HEE
Altezza:
60 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
grau
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
sì
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Distanza della fessura:
6.5 mm
Con parte superiore:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl