HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-51280 BLOCCACAVI PER CANALINE HTWD-BWR-120X80 - 181-51280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per larghezza canale - 120 mm
Per altezza canale - 80 mm
Adattabile a larghezza canale - no
Senza alogeni - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4031026567426
Codice prodotto
HEE181-51280
Cod. produttore
181-51280
Produttore
HEE
Per larghezza canale:
120 mm
Per altezza canale:
80 mm
Adattabile a larghezza canale:
no
Senza alogeni:
sì
Fissati in maniera facile e veloce sui punti di montaggio sopraelevati con 1/4 di giro del cacciavite. I cavi possono essere inseriti e mantenuti in posizione facilmente. L'ancoraggio del fissaggio non sporge dalla base della canalina. Disponibile per tutte le canaline con larghezza e altezza superiore a 40. Si posiziona perfettamente all'interno della canalina minimizzando la perdita di spazio per l'installazione. I bloccacavi HTWD-BWR vengono ancorati sui punti di montaggio rialzati delle canaline HTWD-PN e HTWD-PW. I cavi vengono bloccati durante l'installazione anche in posizione verticale o se montati sul soffitto.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


