pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-10028 CANALINA PVC CAVI GRANDI HTWD-PW-25X30 - 181-10028

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 30 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - grau

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 72 M

EAN

4031026566948

Codice prodotto

HEE181-10028

Cod. produttore

181-10028

Produttore

HEE

Altezza:

30 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

grau

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Distanza della fessura:

7.5 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

275 mm²

Le fessure larghe sono ideali per i cavi di grandi dimensioni. Le lamelle larghe forniscono un supporto addizionale per i cavi. I bordi lisci proteggono gli installatori dagli infortuni. Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare sbavature taglienti utilizzando i punti pre-tranciati. Altri punti pre-tranciati alla base delle pareti permettono la rimozione di parti delle pareti laterali senza lasciare spigoli taglienti. Punti di montaggio rialzati per il fissaggio sicuro e semplice dei bloccacavi e di altri accessori prima del cablaggio. I bloccacavi e gli altri accessori non lasciano punti protundenti sotto la superficie della canalina. I coperchi sono facili da montare e da rimuovere, restano fissi in posizione anche se montati verticalmente o soggetti a vibrazioni. Le lamelle delle canaline di altezza superiore a 80 sono provviste di un nottolo di ritenzione aggiuntivo. I fori alla base sono fatti secondo DIN EN 50085. Le canaline HelaDuct HTWD-PW vengono utilizzate per guidare e proteggere i cavi nei pannelli di controllo e nei quadri elettrici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl