pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE177-00031 CALZA VETRO-BLOCCATO 1KV 4 WH - 177-00031

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE177-00031 CALZA VETRO-BLOCCATO 1KV 4 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - weiß

  • Diametro nominale - 4 mm

  • Senza alogeni - no

  • Aperto (montabile in un secondo tempo) - sì

  • Temperatura di impiego - -30...250 °C

Confezione

  • 200 M

EAN

4031026639444

Codice prodotto

HEE177-00031

Cod. produttore

177-00031

Produttore

HEE

Colore:

weiß

Diametro nominale:

4 mm

Senza alogeni:

no

Aperto (montabile in un secondo tempo):

sì

Temperatura di impiego:

-30...250 °C

Qualità del materiale:

Altro

Guaina in vetro silicone da 1 kV. Protezione dal calore . Resistente ad agenti chimici più comuni. Buona resistenza meccanica. Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +320 °C per brevi periodi). Risponde alle specifiche VW-1secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza. Colore standard: nero. Su richiesta la guaina è disponibile bianca. La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, in grado di isolare in maniera ottimale dal calore. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e trasformatori, illuminotecnica.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl