HELLERMANNTYTON Srl - HEE176-10342 CALZA VETRO-SILICONE 4KV 20 WH - 176-10342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - weiß
Diametro nominale - 20 mm
Senza alogeni - no
Aperto (montabile in un secondo tempo) - sì
Temperatura di impiego - -60...250 °C
Confezione
50 M
EAN
4031026639796
Codice prodotto
HEE176-10342
Cod. produttore
176-10342
Produttore
HEE
Colore:
weiß
Diametro nominale:
20 mm
Senza alogeni:
no
Aperto (montabile in un secondo tempo):
sì
Temperatura di impiego:
-60...250 °C
Qualità del materiale:
Altro
Guaina in vetro silicone da 4 kV. Protezione dal calore (data dalle fibre di vetro). Isolamento elettrico (dato dalla copertura in silicone). Resistente ad agenti chimici, ai raggi UV, ai solventi, ai grassi e agli oli. Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +290 °C per brevi periodi). Grande flessibilità, elevata resistenza a torsione e trazione. Non rischia lo sfilacciamento - né con taglio manuale né automatico. Risponde alle specifiche VW1 secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza. Colore standard: rosso mattone. Su richiesta la guaina è disponibile anche spezzonata e in altri colori. La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, che si distingue per il maggiore spessore di silicone, denotato dal rivestimento lucente della guaina, che ingloba in modo ottimale le fibre di vetro, non permettendo loro di fuoriuscire. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e trasformatori, illuminotecnica.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


