pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE176-10214 CALZA VETRO-SILICONE 1,5KV 12 RD - 176-10214

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - rot

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Senza alogeni - no

  • Aperto (montabile in un secondo tempo) - sì

  • Temperatura di impiego - -60...250 °C

Confezione

  • 100 M

EAN

4031026629056

Codice prodotto

HEE176-10214

Cod. produttore

176-10214

Produttore

HEE

Colore:

rot

Diametro nominale:

12 mm

Senza alogeni:

no

Aperto (montabile in un secondo tempo):

sì

Temperatura di impiego:

-60...250 °C

Qualità del materiale:

Altro

Guaina in vetro silicone da 1,5 kV. Protezione dal calore (data dalle fibre di vetro). Isolamento elettrico (dato dalla copertura in silicone). Resistente ad agenti chimici, ai raggi UV, ai solventi, ai grassi e agli oli. Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +290 °C per brevi periodi). Grande flessibilità, elevata resistenza a torsione e trazione. Non rischia lo sfilacciamento - né con taglio manuale né automatico. Risponde alle specifiche VW1 secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza. Colore standard: rosso mattone. Su richiesta la guaina è disponibile anche spezzonata e in altri colori. La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, che si distingue per il maggiore spessore di silicone, denotato dal rivestimento lucente della guaina, che ingloba in modo ottimale le fibre di vetro, non permettendo loro di fuoriuscire. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e trasformatori, illuminotecnica

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl