pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE173-00800 CALZA SCHERMANTE 8-11 HEGEMIP08 - 173-00800

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 8...8 mm

  • Materiale - Rame

  • Colore - mehrfarbig

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Protezione della superficie - Stagnato

Confezione

  • 200 M

EAN

4031026227306

Codice prodotto

HEE173-00800

Cod. produttore

173-00800

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

8...8 mm

Materiale:

Rame

Colore:

mehrfarbig

Diametro nominale:

8 mm

Protezione della superficie:

Stagnato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

sì

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Temperatura di impiego:

-40...150 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. La guaina trecciata Helagaine HEGEMIP viene utilizzata per l'elettronica particolarmente delicata: macchine, attrezzature militari e automobili.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl