pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81107 Calza trecciata 50 BK UL HEGPETFRX50 - 170-81107

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81107 Calza trecciata 50 BK UL HEGPETFRX50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 38...38 mm

  • Colore - mehrfarbig

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Senza alogeni -

  • Aperto (montabile in un secondo tempo) -

Confezione

  • 250 M

EAN

4031026452784

Codice prodotto

HEE170-81107

Cod. produttore

170-81107

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

38...38 mm

Colore:

mehrfarbig

Diametro nominale:

50 mm

Senza alogeni:

Aperto (montabile in un secondo tempo):

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Temperatura di impiego:

-50...150 °C

Qualità del materiale:

Altro

Fatto in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Elevata espansione. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Helagaine HEGPETFRX è particolarmente adatta per gli ambiti in cui è importante l'autoetinguenza e un rapporto di espansione più elevato della guaina trecciata standard. Helagaine HEGPETFRX offre una protezione dei cavi superiore per macchine utensili, robotica e apparecchiature automatiche.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl