HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81100 Calza trecciata 3 BK UL HEGPETFRX03 - 170-81100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 3 mm
Diametro del fascio - 2...2 mm
Senza alogeni - sì
Colore - mehrfarbig
Aperto (montabile in un secondo tempo) - sì
Confezione
1000 M
EAN
4031026452807
Codice prodotto
HEE170-81100
Cod. produttore
170-81100
Produttore
HEE
Diametro nominale:
3 mm
Diametro del fascio:
2...2 mm
Senza alogeni:
sì
Colore:
mehrfarbig
Aperto (montabile in un secondo tempo):
sì
Fatto in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Elevata espansione. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Helagaine HEGPETFRX è particolarmente adatta per gli ambiti in cui è importante l'autoetinguenza e un rapporto di espansione più elevato della guaina trecciata standard. Helagaine HEGPETFRX offre una protezione dei cavi superiore per macchine utensili, robotica e apparecchiature automatiche.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl