pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81023 Calza trecciata 30 GY UL HEGPETFR25 - 170-81023

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81023 Calza trecciata 30 GY UL HEGPETFR25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 30 mm

  • Diametro del fascio - 27...27 mm

  • Materiale - Plastica

  • Senza alogeni -

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 250 M

EAN

4031026452586

Codice prodotto

HEE170-81023

Cod. produttore

170-81023

Produttore

HEE

Diametro nominale:

30 mm

Diametro del fascio:

27...27 mm

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

grau

Aperto (montabile in un secondo tempo):

Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandataper le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl